Foret hélicoïdal HSS W 3,1 mm

Réf.: 114200 3,1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,17 € / Unité
  • De 10 Unité
    3,48 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
261 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 3,1 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type W
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 31,4 mm
Longueur des goujures Lc 36 mm
Longueur totale L 65 mm
⌀ queue Ds 3,1 mm
Avance f à copeaux longs dans l'alu/les plastiques 0,05 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114200 3,1
EAN / GTIN 4045197015396

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Epaisseur d’âme normale sans conicité. Affûtage au sommet précis.
Larges goujures rectifiées avec angle d'hélice prononcé.
Surface polie non revêtue.
Avec amincissement type A à partir de 2 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier