• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Spirálový vrták HSS W, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,1mm

Artiklové číslo: 114200 3,1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    96,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    80,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
362 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 3,1 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 65 mm
Délka třískové drážky Lc 36 mm
Průměr stopky DS 3,1 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupně
Úhel spirály, min. 35 stupně
Název výrobku (typ) W
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,05 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00310105
Formulář záznamu Hladký dřík
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer HSS W
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,72 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, max. 40 stupně
Tvar nábrusu A
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 32,6 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 31,4 mm
Posuv v hliník, plasty s dlouhou třískou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114200 3,1
EAN / GTIN 4045197015396
Číslo výrobce 114200 3,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Normální síla jádra bez rozšiřování.
Přesný výbrus špičky.
Broušené drážky s velkým prostorem pro třísky s úzkým zkrutem.
Leskle broušený povrch.
S výbrusem špičky tvar A od velikosti 2,0 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.