Clemă pentru țevi „speedfit” PP pentru țevi cu diametru exterior de 28 mm, albastră

Cod articol.: 114042
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie speedfit
Denumirea producătorului Rohrklemme »speedfit« PP für Rohr Außen-ø 28 mm, blau
Proces prindere Cleme
Pentru diametrul exterior al furtunului min. 28 mm
Pentru diametrul exterior al furtunului max. 28 mm
Tip produs Schlauchklemme

Identificare și clasificare

Cod articol 114042
EAN / GTIN 4047322275262
Număr producător 114042
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru țevi pentru seria „speedfit”, polipropilenă pentru țevi cu diametru exterior de 28 mm, albastru, temperatură de funcționare -20 până la 65 °C, PN max. 12 bar. Pentru fixarea pe perete a țevilor rigide din PA sau aluminiu.

Caracteristică:

  • Culoarea: albastru
  • Material: Polipropilenă (PP)
  • pentru diametru exterior al țevii: 28 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 65 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "speedfit" Vedeţi-le pe toate