Clemă pentru țevi „speedfit” PP pentru țevi cu diametru exterior de 18 mm, albastră

Cod articol.: 114040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie speedfit
Denumirea producătorului Rohrklemme »speedfit« PP für Rohr Außen-ø 18 mm, blau
Ambalaj neambalate individual
Proces prindere Cleme
Pentru diametrul exterior al furtunului min. 18 mm
Pentru diametrul exterior al furtunului max. 18 mm
Tip produs Schlauchklemme

Identificare și clasificare

Cod articol 114040
EAN / GTIN 4047322275194
Număr producător 114040
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru țevi pentru seria „speedfit”, polipropilenă pentru țevi cu diametru exterior de 18 mm, albastru, temperatură de funcționare -20 până la 65 °C, PN max. 12 bar. Pentru fixarea pe perete a țevilor rigide din PA sau aluminiu.

Caracteristică:

  • Culoarea: albastru
  • Material: Polipropilenă (PP)
  • pentru diametru exterior al țevii: 18 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 65 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "speedfit" Vedeţi-le pe toate