Descriere:
Set cuplaj pentru furtun, PUR, cuplaj de siguranță, temperatură maximă a mediului/mediului ambiant 60 °C, diametru furtun 12x8, PN max. 16 bar, lungime 15, 0 cu furtun spiralat sau drept din poliuretan complet montat cu cuplaj de siguranță NW 7, 6 și niplu din oțel cu cuplaj electric Cuplaj de siguranță din oțel / alamă zincată pentru debite mari, special conceput pentru toate aplicațiile cu uzură mecanică ridicată. Construcție robustă, rezistentă la șocuri și vibrații, pentru aplicații exigente. Furtun din poliuretan Furtun spiralat extrem flexibil, extrem rezistent la îndoire și la murdărie, cu rezistență ridicată la rupere, tracțiune și șocuri, cu durată lungă de viață și calități excelente de îmbătrânire. De asemenea, prezintă o rezistență excelentă la abraziune și este rezistent la radiațiile UV. Nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1.
Caracteristică:
- Diametru interior furtun: 12x8 mm
- Lungime maximă de lucru: 15,0 m
- Presiune de funcționare max.: 16 bar
- Temperatura maximă a mediului: 60 °C
- Temperatura mediului min.: -20 °C
- Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
- Temperatura ambiantă min.: -20 °C