Sada hadicových spojek, PUR, bezpečnostní spojka, hadice - ø 12x8, 15, 0 m

Artiklové číslo: 113500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barva modrá
Typ přípojky, Výstup Rychlospojka
Typ přípojky, Vstup Rychlospojka
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Spirálový tvar
Materiál hadice Polyuretan (PU)
Průměr hadice vnější 12 mm
Průměr hadice vnitřní 8 mm
Celková délka 15 m
Využitelná délka hadice 15 000 mm
Použití teploty min, -20 °C
Použití teploty max. 60 °C
Provozní tlak max 16 bar
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113500
EAN / GTIN 4047322273930
Číslo výrobce 113500
L-číslo L00970 130532
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sada hadicových spojek, PUR, bezpečnostní spojka, teplota média/okolí max. 60 °C, průměr hadice 12x8, PN max. 16 bar, délka 15, 0 se spirálovým nebo rovným polyuretanovým hadicím kompletně smontovaná s bezpečnostní spojkou NW 7, 6 a ocelovým elektrickým spojovacím šroubem Bezpečnostní spojka z oceli / pozinkovaného mosazi pro vysoké průtoky, speciálně navržená pro všechny aplikace s vysokým mechanickým opotřebením. Silná, nárazuvzdorná a vibracím odolná konstrukce pro náročné aplikace. Polyuretanová hadice Vysoce flexibilní, extrémně odolná proti zalomení a znečištění spirálová hadice s vysokou odolností proti roztržení, tahu a nárazům, dlouhou životností a vynikajícími vlastnostmi proti stárnutí. Nadále vykazuje vynikající odolnost proti oděru a je odolný proti UV záření. Není vhodné pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1.

Charakteristika:

  • Průměr hadice: 12x8 mm
  • Maximální délka zpracování: 15,0 m
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C