Beskrivelse:
Slangekoblingssæt, PUR, sikkerhedskobling, medium-/omgivelsestemperatur maks. 60 °C, slange-ø 12x8, PN max. 16 bar, længde 15, 0 med spiralformet eller lige polyurethanslange, komplet monteret med sikkerhedskobling NW 7, 6 og stålnippel Elektrisk kobling Sikkerhedskobling af stål/galvaniseret messing til høje gennemstrømningsværdier, specielt udviklet til alle anvendelser med høj mekanisk slitage. Robust, stødsikker og vibrationsstabil konstruktion til krævende anvendelser. Polyurethanslange Ekstremt fleksibel, knækfast og smudsafvisende spiralslange med høj riv-, træk- og stødbelastbarhed, lang levetid og fremragende aldringsegenskaber. Det har desuden en fremragende slidstyrke og er UV-bestandigt. Ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1.
Egenskab:
- Slangediameter: 12x8 mm
- Arbejdslængde maks.: 15,0 m
- Driftstryk maks.: 16 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C