Kit raccord rapide, PUR, raccord de sécurité, tuyau - ø 12x8, 15, 0 m

Réf.: 113500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Couleur bleu
Type de raccordement, Sortie Raccord rapide
Type de raccordement, Entrée Raccord rapide
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau forme hélicoïdale
Matériau tuyau Polyuréthane (PU)
Diamètre extérieur flexible 12 mm
Diamètre intérieur flexible 8 mm
Longueur totale 15 m
Longueur de tuyau utile 15 000 mm
Température d’utilisation min. -20 °C
Température d’utilisation max. 60 °C
Pression de service max. 16 bar
Connexion Sortie; Entrée
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 113500
EAN / GTIN 4047322273930
Réf. fabricant 113500
Article hors catalogue L00970 130532
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Kit de raccord pour tuyau, PUR, raccord de sécurité, température du fluide/température ambiante max. 60 °C, diamètre du tuyau 12x8, PN max. 16 bar, longueur 15, 0 avec tuyau en polyuréthane spiralé ou droit entièrement monté avec raccord de sécurité NW 7, 6 et raccord électrique à embout en acier Raccord de sécurité en acier / laiton zingué pour des débits élevés, spécialement conçu pour toutes les applications avec une forte usure mécanique. Construction robuste, résistante aux chocs et aux vibrations pour les applications exigeantes. Tuyau en polyuréthane Tuyau spiralé extrêmement flexible, très résistant au pliage et à la saleté, avec une grande résistance à la déchirure, à la traction et aux chocs, une longue durée de vie et d’excellentes qualités de vieillissement. Il présente également une excellente résistance à l’abrasion et aux UV. Ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1.

Caractéristique(s):

  • Ø du tuyau: 12x8 mm
  • Longueur de travail max.: 15,0 m
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C