Juego de acoplamiento para manguera, PUR, acoplamiento de seguridad, manguera - ø 12x8, 15, 0 m

Número de artículo: 113500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color azul
Tipo de conexión, Salida Acoplamiento rápido
Tipo de conexión, Entrada Acoplamiento rápido
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible En espiral
Material tubo flexible Poliuretano (PU)
Diámetro exterior tubo flexible 12 mm
Diámetro interior tubo flexible 8 mm
Longitud total 15 m
Longitud utilizable de la manguera 15.000 mm
Temperatura de uso mín. -20 °C
Temperatura de uso máx. 60 °C
Presión de funcionamiento máx. 16 bar
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 113500
EAN / GTIN 4047322273930
Número del fabricante 113500
Número L L00970 130532
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Juego de acoplamiento para manguera, PUR, acoplamiento de seguridad, temperatura del medio/ambiente máx. 60 °C, ø de la manguera 12x8, PN máx. 16 bar, longitud 15, 0 con manguera de poliuretano espiralizada o recta completamente montada con acoplamiento de seguridad NW 7, 6 y boquilla de acero acoplamiento eléctrico Acoplamiento de seguridad de acero/latón galvanizado para altos caudales, especialmente diseñado para todas las aplicaciones con alto desgaste mecánico. Construcción resistente, a prueba de golpes y estable frente a vibraciones para aplicaciones exigentes. Manguera de poliuretano Manguera espiral extremadamente flexible, muy resistente al plegado y a la suciedad, con alta resistencia al desgarro, a la tracción y a los golpes, larga vida útil y excelentes cualidades de envejecimiento. Además, presenta una excelente resistencia a la abrasión y es resistente a los rayos UV. No apto para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1.

Característica:

  • Diámetro del tubo: 12x8 mm
  • Longitud de trabajo máx.: 15,0 m
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C