{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0077 mm | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii | 7,7 mm | |
| Lungimea cozii | 42 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 7,7 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 7,7 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 7,7 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h8 | |
| Diametru corp | 7,7 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 37 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 2,4 mm | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 38 grad | |
| Pas în spirală | 0 mm | |
| Unghi, prima etapă | 118 grad | |
| Formă şlefuire | C | |
| Tip de unealtă de găurire | Burghiu de centrare, cu singur tăiș | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HSS-E | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | HSS-E | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSCO/ FIRE | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 42 mm | |
| Lungime utilă | 30 mm | |
| Lungimea totală | 79 mm | |
| Lungime funcţională | 76,6 mm | |
| Greutate | 21 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 1897 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 113265 7,7 | |
| EAN / GTIN | 4062406235161 | |
| Număr producător | 113265 7,7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |