Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4mm

Cod articol.: 113265 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,45 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    7,04 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
265 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș
HSS-E
Standard
DIN 1897
Strat de acoperire
TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min.
4 mm
Clasa de toleranță ISO
h8
Lungimea totală L
55 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc
22 mm
Diametrul arborelui DS
4 mm
Unghi, prima etapă
118 grade
Răcire interioară
nu
Număr de tăişuri Z
2
Cuprins
o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f
0,03 mm/rot
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL00400105
Formular de înregistrare
Arbore neted
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
4 mm
Tip de prindere
Cep
Clasa de toleranță la prindere
h6
Lungimea tijei LS
33 mm
Ulei
recomandat
Tip de coadă
HA
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
Kurzbohrer HSS-E, TiAlN
Diametru de tăiere, max. Dc max.
4 mm
Configurabil
nu
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Diametru corp D4
4 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere
1,3 mm
Sens de torsionare
pe dreapta
Formă şlefuire
C
Grupa de aşchiere
K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător
HSCO/ FIRE
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă
h8
Lungime utilă L1
18 mm
Lungime funcţională
53,7 mm
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Oțel solid
Suportul informatic
Fără suport de date
Procedeu de prelucrare
Găurire completă (BVB)
Inel colorat
verde
Tip produs
Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată
16 mm
Avans in
INOX < 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 113265 4
EAN / GTIN 4062406234423
Număr producător 113265 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
40
Oţel < 900 N/mm²
P
35
Oţel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Găuri precise datorită concentricităţii ridicate şi profilului special de canal pentru aşchii.
Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2,4 mm

Avantaj:

Recomandat pentru execuţia găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 − 4×D) pentru maşini tip CNC şi automate.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.