{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Standard | DIN 1897 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 5,2 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h8 | |
| Lungimea totală L | 62 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 26 mm | |
| Diametrul cozii DS | 5,2 mm | |
| Unghi, prima etapă | 118 grad | |
| Unghiu spirală min. | 38 grad | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Kurzbohrer HSS-E | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00520105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Lungimea tijei LS | 36 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru corp D4 | 5,2 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,6 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Formă şlefuire | C | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSCO/ FIRE | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h8 | |
| Lungime activă A | 31 mm | |
| Lungime utilă L1 | 21 mm | |
| Lungime funcţională | 60,4 mm | |
| Greutate | 7 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 18,2 mm |
| Cod articol | 113265 5,2 | |
| EAN / GTIN | 4062406234669 | |
| Număr producător | 113265 5,2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |