Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,5mm

Cod articol.: 113265 4,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,98 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    9,15 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0045 mm
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft 4,5 mm
Länge Schaft 34 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 4,5 mm
Schneidendurchmesser, min. 4,5 mm
Schneidendurchmesser, max. 4,5 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO h8
Körperdurchmesser 4,5 mm
Spannutenlänge 24 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,4 mm
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 38 Grad
Spiralsteigung 0 mm
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Anschliffform C
Bohrwerkzeugart Zentrierbohrer, einseitig
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff HSS-E
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HSS-E
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität HSS-E
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSCO/ FIRE
Beschichtung TiAlN
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 29 mm
Nutzlänge 20 mm
Länge gesamt 58 mm
Funktionslänge 56,6 mm
Gewicht 5 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 1897
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Farbring grün
Produktart Vollbohrer
Inhalt Einzelteil

Identificare și clasificare

Cod articol 113265 4,5
EAN / GTIN 4062406234522
Număr producător 113265 4,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
40
Stahl < 900 N/mm²
P
35
Stahl < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Descriere

Izvedba:

Natančne izvrtine zaradi visoke točnosti krožnega teka in posebnega profila utora za odrezke.
Od velikosti 2,4 mm s konico oblike C.

Prednosti:

Idealni svedri za izvrtine manjših globin (pribl. 2 − 4 × D) na NC-strojih in avtomatih.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.