Kort borr HSS/E 7,7 mm

Article no.: 113265 7,7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  289,13 / st.
  • from 5 st.
    NOK  240,98 / st.
on request
På lager
81 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 7,7 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1897
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 25,5 mm
Spännspårlängd Lc 37 mm
totallängd L 79 mm
Skaftdiameter Ds 7,7 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 113265 7,7
EAN / GTIN 4062406235161

Användningstabell

Aluminium, plast
N
75
Alu (kortspånig)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Exakta hål tack vare hög rundgångsnoggrannhet och speciell spånspårprofil.
Med urspetsning form C från storlek 2,4 mm.

Fördel:

Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen