Burghiu scurt HSS-E 10,3 mm

Cod articol: 113265 10,3

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    33,36 € / buc.
  • de la 5 buc.
    27,80 € / buc.
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 10,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 1897
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 27,6 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 43 mm
Lungimea totală L 89 mm
⌀ cozii Ds 10,3 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113265 10,3
EAN / GTIN 4062406235680

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
40
Oţel < 900 N/mm²
P
35
Oţel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Găuri precise datorită concentricităţii ridicate şi profilului special de canal pentru aşchii.
Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2,4 mm

Avantaj:

Recomandat pentru execuţia găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 − 4×D) pentru maşini tip CNC şi automate.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături