HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, ⌀ DC h8: 12mm

Cod articol.: 113006 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Serie CleverDrill
Denumirea producătorului HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01200105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0120 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h8
Diametrul cozii 12 mm
Lungimea cozii 51 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 12 mm
Diametru de tăiere, min. 12 mm
Diametru de tăiere, max. 12 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h8
Diametru corp 12 mm
Lungimea canalelor de aşchii 51 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 3,605 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grad
Pas în spirală 65,297 mm
Unghi, prima etapă 118 grad
Formă şlefuire C
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș HSS
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HSS
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate HSS
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 61 mm
Lungime utilă 33 mm
Lungimea totală 102 mm
Lungime funcţională 27 mm
Greutate 100,528 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 1897
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 113006 12
EAN / GTIN 4062406743178
Număr producător 113006 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Comportament îmbunătăţit la găurire datorită ascuţirii în cruce. Grosime şi conicitate standard a miezului. Profil ascuţit. Suprafaţă: Canal elicoidal.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 113005.