HOLEX CleverDrill Set burghie elicoidale HSS Cod 114031 ca set de schimb neacoperit

Cod articol.: 115056
6 variante
Notă: Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte ⌀ 12,7 mm.
  • Serie: CleverDrill
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Poziție interfețe: Pe partea mașinii
  • Material tăiș: HSS
  • Strat de acoperire: neacoperită
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h8
  • Clasa de toleranță ISO: h8
  • Standard: DIN 338
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Formă şlefuire: C
  • Configurabil: nu
  • Denumirea produsului (tip): N
  • Unghi, prima etapă: 118 grad
  • Inel colorat: Fără
  • Cuprins: Set / sortiment
Filtru