{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | CleverDrill | |
| Denominación del fabricante | HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01100105 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0110 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h8 | |
| Diámetro del mango | 11 mm | |
| Longitud del mango | 48 mm | |
| Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO | 11 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 11 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 11 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h8 | |
| Diámetro del cuerpo | 11 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 47 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 3.305 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 29 grados | |
| Paso helicoidal | 62.343 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 118 grados | |
| Forma de rectificado | C | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Material de corte | HSS | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HSS | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | HSS | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 57 mm | |
| Longitud útil | 30.5 mm | |
| Longitud total | 95 mm | |
| Longitud funcional | 25 mm | |
| Peso | 78.224 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | pieza única |
| Cod articol | 113006 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406743147 | |
| Număr producător | 113006 11 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |