Dop filetat pentru furtun, G 1/4 exterior pentru furtun LW 8, ES 1.4571

Cod articol.: 111741
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea argintiu
Lungime L 39 mm
Mărimi, Filet exterior G1/4 inch
Diametrul furtunului în interior 8 mm
Tip produs Adaptor furtun
Tipul conexiunii Filet exterior
Interval de temperatură max. 150 °C
Material oţel superior
Standard ISO 228

Identificare și clasificare

Cod articol 111741
EAN / GTIN 4047322398251
Număr producător 111741
L-Număr L00970 3473
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Dop filetat pentru furtun, G 1/4 exterior pentru furtun LW 8, SW 17, oțel inoxidabil 1.4571, presiune de lucru max. 60 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C.

Caracteristică:

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Filet: G1/4
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4571
  • pentru furtun: LW 8 mm
  • Presiune de lucru max.: 60 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C