• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schroefslangtule, G 1/4 buiten voor slang LW 8, ES 1.4571

Artikelnummer: 111741
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 111741
EAN/GTIN 4047322398251
Nummer fabrikant 111741
L-nummer L00970 3473
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Inschroefbare slangtule, G 1/4 buiten voor slang LW 8, SW 17, roestvrij staal 1.4571, werkdruk max. 60 bar, bedrijfstemperatuur max. 150 °C.

Kenmerk:

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Materiaal: Edelstaal 1.4571
  • voor slang: LW 8mm
  • Werkdruk max.: 60 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan