{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | stříbrná | |
| Délka L | 39 mm | |
| Velikost, Vnější závit | G1/4 palec | |
| Průměr hadice vnitřní | 8 mm | |
| Druh produktu | Hadicový adaptér | |
| Typ připojení | Vnější závit | |
| Rozsah teplot max. | 150 °C | |
| Materiál | ušlechtilá ocel | |
| Norma | ISO 228 |
| Katalogové číslo | 111741 | |
| EAN / GTIN | 4047322398251 | |
| Číslo výrobce | 111741 | |
| L-číslo | L00970 3473 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |