{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | plateado | |
| Longitud L | 39 mm | |
| Tamaño, Rosca exterior | G1/4 pul | |
| Diámetro tubo flexible interior | 8 mm | |
| Tipo de producto | Adaptador para mangueras | |
| Tipo de conexión | Rosca exterior | |
| Rango de temperatura máx. | 150 °C | |
| Material | acero fino | |
| Norma | ISO 228 |
| Número de artículo | 111741 | |
| EAN / GTIN | 4047322398251 | |
| Número del fabricante | 111741 | |
| Número L | L00970 3473 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |