{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | argent | |
| Longueur L | 39 mm | |
| Taille, filetage extérieur | G1/4 pouce | |
| Diamètre intérieur flexible | 8 mm | |
| Type de produit | adaptateur de tuyau | |
| Type de raccordement | filetage extérieur | |
| Plage de températures max. | 150 °C | |
| Matériau | acier inoxydable | |
| Norme | ISO 228 |
| Référence article | 111741 | |
| EAN / GTIN | 4047322398251 | |
| Réf. fabricant | 111741 | |
| Article hors catalogue | L00970 3473 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |