Ferăstrău de tăiat piatră TYROLIT TBE400

Cod articol.: 10998400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 10998400
EAN / GTIN 9003173020791
Număr producător 10998400
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • O masă de ferăstrău solidă cu suport antiderapant garantează tăieri curate.
  • Capul de ferăstrău pivotant facilitează efectuarea tăieturilor oblice.
  • Roțile de transport și picioarele pliabile ale mesei facilitează transportul și poziționarea la locul de utilizare.

Caracteristică:

  • Formă: TBE400S/1/400mm/2.2kW/230V/Schuko
  • Compatibilitatea materialelor: Independent de material
  • Linia de produse: STANDARD

Avantaj:

  • Capul de ferăstrău pivotant permite tăieri oblice la 45°.
  • Picioare pliabile, roți de transport și mânere de transport pentru o manevrabilitate optimă pe șantier.
  • Stop unghiular inclus pentru tăieri de la 30° la 90°.

Material:

  • Independent de material