Pila na řezání kamene TYROLIT TBE400

Artiklové číslo: 10998400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 10998400
EAN / GTIN 9009013066776
Číslo výrobce 10998400
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Masivní stůl pily s protiskluzovou opěrkou zaručuje čisté řezy.
  • Otočná hlava pily usnadňuje provádění pokosových řezů.
  • Transportní kolečka a sklopné nohy stolu usnadňují přepravu a umístění na stavbě.

Charakteristika:

  • Tvar: TBE400S/1/400mm/2.2kW/230V/Schuko
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: STANDARD

Výhoda:

  • Výkyvná hlava pily umožňuje pokosové řezy pod úhlem 45°.
  • Sklopné nožičky, transportní kolečka a rukojeti pro přenášení pro optimální manévrovatelnost na stavbě.
  • Součástí dodávky je úhlový doraz pro řezy od 30° do 90°.

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu