TYROLIT Scie de maçon TBE400 STANDARD Profondeur maximale de coupe 125 mm

Réf.: 10998400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 10998400
EAN / GTIN 9003173020791
Réf. fabricant 10998400
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Une table de sciage solide avec un support antidérapant garantit des coupes nettes.
  • La tête de scie pivotante permet de réaliser facilement des coupes en onglet.
  • Les roues de transport et les pieds de table rabattables facilitent le transport et le positionnement sur le lieu d’utilisation.

Caractéristique(s):

  • Type: TBE400S/1/400 mm/2,2 kW/230 V/Schuko
  • Matériaux compatibles: Indépendant du matériau
  • Gamme de produits: STANDARD

Avantage(s):

  • La tête de scie pivotante permet des coupes en onglet à 45°.
  • Pieds repliables, roues de transport et poignées pour une maniabilité optimale sur le lieu d’utilisation.
  • Butée angulaire incluse pour des coupes de 30° à 90°.

Matière(s):

  • Indépendant du matériau