TYROLIT Cortadora de bloques TBE400 STANDARD Profundidad de corte hasta 125 mm

Número de artículo: 10998400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 10998400
EAN / GTIN 9009013066776
Número del fabricante 10998400
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Una mesa de sierra sólida con superficie antideslizante garantiza cortes limpios.
  • El cabezal de sierra giratorio permite realizar cortes a inglete con facilidad.
  • Las ruedas de transporte y los pies plegables de la mesa facilitan el transporte y el posicionamiento en el lugar de trabajo.

Característica:

  • Forma: TBE400S/1/400 mm/2,2 kW/230 V/Schuko
  • Aptitud del material: Independiente del material
  • Línea de productos: ESTÁNDAR

Ventaja:

  • El cabezal de sierra giratorio permite cortes a inglete de 45°.
  • Patas plegables, ruedas de transporte y asas para una mejor maniobrabilidad en el lugar de trabajo.
  • Tope angular incluido para cortes de 30° a 90°.

Material:

  • Independiente del material