• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Steintrennsäge TBE400

Artikel-Nr.: 10998400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 10998400
EAN / GTIN 9009013066776
Herstellernummer 10998400
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ein solider Sägetisch mit rutschfester Auflage garantiert saubere Schnitte.
  • Der schwenkbare Sägekopf ermöglicht die einfache Durchführung von Gehrungsschnitten.
  • Transporträder sowie klappbare Tischfüße erleichtern den Transport und die Positionierung am Einsatzort.

Merkmal:

  • Form: TBE400S/1/400mm/2.2kW/230V/Schuko
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: STANDARD

Vorteil:

  • Schwenkbarer Sägekopf ermöglicht 45° Gehrungsschnitte.
  • Klappfüße, Transporträder und Tragegriffe für beste Manövrierbarkeit am Einsatzort.
  • Inkludierter Winkelanschlag für Schnitte von 30° bis 90°.

Werkstoff:

  • Materialunabhängig