Motor de găurit TYROLIT DME19DP

Cod articol.: 10988200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 1.800 W
Denumirea producătorului DME19DP PREMIUM
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Cu masa utilajului nein
Montare magnetică nein
Cu funcție de impact ja
Diametru min., beton 52 mm
Diametru max., beton 162 mm
Tip produs Maşină de carotat
Recomandat pentru material beton
Găurire/ teşire/ alezare beton
Caracteristici / echipament Cu lumină LED

Identificare și clasificare

Cod articol 10988200
EAN / GTIN 9009012017601
Număr producător 10988200
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Ajutorul practic de centrare asigură ghidarea precisă a burghiului și o durată de viață mai lungă a sculei diamantate.
  • Un impact moale care poate fi activat și dezactivat accelerează progresul lucrării, în special în materialele dure.
  • Pornirea ușoară și afișajul LED ajută utilizatorul să selecteze viteza optimă de găurire.

Caracteristică:

  • Formă: Motor electric de găurire DME19DP*** 1,8kW
  • Specificaţie: Domeniu Ø de găurire52 - 162
  • Compatibilitatea materialelor: Independent de material
  • Linia de produse: PREMIUM

Avantaj:

  • Soluție de sistem pentru găurirea uscată a betonului armat.
  • Impactul soft comutabil accelerează progresul lucrărilor.
  • Electronică pentru pornire ușoară și afișaj cu LED pentru performanțe optime de găurire.

Material:

  • Independent de material