{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 1.800 W | |
| Denominación del fabricante | DME19DP PREMIUM | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Con mesa de máquina | no | |
| Fijación magnética | no | |
| Con función de percusión | sí | |
| Diámetro mín., hormigón | 52 mm | |
| Diámetro máx., hormigón | 162 mm | |
| Tipo de producto | Taladradora de corona hueca | |
| Para material | hormigón | |
| Perforación/avellanado/escariado en | hormigón | |
| Particularidad / equipamiento | Con luz LED |
| Número de artículo | 10988200 | |
| EAN / GTIN | 9009012017601 | |
| Número del fabricante | 10988200 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |