TYROLIT Moteur de carottage DME19DP PREMIUM 230V Carottages à sec jusqu’a Ø162mm

Réf.: 10988200
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
Puissance absorbée 1 800 W
Référence fabricant DME19DP PREMIUM
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Avec table de machine non
Fixation magnétique non
Avec fonction de frappe oui
Diamètre min., béton 52 mm
Diamètre max., béton 162 mm
Type de produit unité de perçage
Pour matériau béton
Perçage/lamage/alésage dans béton
Particularité / Equipement avec éclairage LED

Identification et classification

Référence article 10988200
EAN / GTIN 9009012017601
Réf. fabricant 10988200
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • L'accessoire de centrage pratique offre un guidage précis de la couronne de carottage et prolonge la longévité du segment.
  • La micro-percussion activable et désactivable accélère la cadence de travail, en particulier dans les matériaux durs.
  • Le démarrage en douceur et l'affichage à LED aident l'opérateur à choisir la vitesse de carottage optimale.

Caractéristique(s):

  • Form: Électro Moteur de carottage DME19DP*** *
  • Spécification: Drill diameter range52 - 162
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau

Avantage(s):

  • Solution globale pour le carottage à sec du béton armé.
  • La micro-percussion activable et désactivable accélère la cadence de travail.
  • Dispositif électronique pour le démarrage en douceur et l'affichage à LED afin d'optimiser la capacité de carottage.

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau