{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 1 800 W | |
| Herstellerbezeichnung | DME19DP PREMIUM | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| mit Maschinentisch | nein | |
| magnetische Befestigung | nein | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Durchmesser min., Beton | 52 mm | |
| Durchmesser max., Beton | 162 mm | |
| Produktart | Kernbohrmaschine | |
| geeignet für Material | Beton | |
| Bohren/ Senken/ Reiben in | Beton | |
| Besonderheit / Ausstattung | mit LED-Licht |
| Artikelnummer | 10988200 | |
| EAN / GTIN | 9009012017601 | |
| Herstellernummer | 10988200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |