TYROLIT Boormotor DME19DP PREMIUM 230V Boren tot Ø 162 mm

Artikelnummer: 10988200
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 10988200
EAN/GTIN 9009012017601
Nummer fabrikant 10988200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De praktische centreerhulp zorgt voor een precieze geleiding van de boor en een langere levensduur van het diamantgereedschap.
  • Een zachte aan- en uitschakelbare slag versnelt de voortgang van het werk, vooral in harde materialen.
  • De zachte aanloop en het LED-display helpen de gebruiker om de optimale boorsnelheid te kiezen.

Kenmerk:

  • Vorm: Elektrische boormotor DME19DP*** 1,8kW
  • Specificatie: Boor-Ø bereik52 - 162
  • Geschikt voor: Onafhankelijk van materiaal
  • Productlijn: PREMIUM

Voordeel:

  • Systeemoplossing voor droogboren van gewapend beton.
  • Inschakelbare soft impact versnelt de voortgang van het werk.
  • Elektronica voor zachte aanloop en LED-display voor optimale boorprestaties.

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal