Racord electric multipolar cu 25 poli, IP 65, priză IP 67, cablu de 1 m

Cod articol.: 106700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 106700
EAN / GTIN 4047322286848
Număr producător 106700
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racordare electrică (multipolară cu 25 de pini, IP 65), priză IP 67, cu 25 de pini, cu cablu de 1 m. Aceste insule de supape compacte, cu debit de până la 800 Nl/min, pot fi adaptate individual la fiecare aplicație specifică datorită multitudinii de funcții diferite și a diverselor plăci de intrare și intermediare. Deoarece fiecare insulă de supape este o combinație personalizată a diverselor elemente individuale, în catalog prezentăm doar plăcile de intrare, intermediare și finale disponibile, precum și diversele discuri de supapă și conexiunile multipolare cu 25 de poli. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă. Acționarea manuală auxiliară este disponibilă la cerere și în versiune monostabilă (cu buton). Presiunea de funcționare depinde de plăcile de intrare instalate.

Caracteristică:

  • Serie: HDM
  • Tip de protecţie: IP 65
  • comanda: până la 16 acționări (de ex. 16 supape cu revenire prin arc)
  • Descriere: Priză IP 67, 25 poli, cu cablu de 1 m
  • Putere absorbită: 0,6 W per acționare
  • Acționare manuală auxiliară: odihnindu-se
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C