Description:
Raccordement électrique (multipolaire 25 broches, IP 65), prise IP 67, 25 broches, avec câble de 1 m Ces îlots de vannes compacts, avec un débit allant jusqu’à 800 Nl/min, peuvent être adaptés individuellement à chaque application spécifique grâce à la multitude de fonctions différentes et aux diverses plaques d’entrée et intermédiaires. Étant donné que chaque îlot de vannes est une combinaison personnalisée des différents éléments individuels, nous ne présentons dans le catalogue que les plaques d’entrée, intermédiaires et d’extrémité disponibles, ainsi que les différents disques de soupape et les connecteurs multipolaires à 25 broches. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air huilé, veillez à ce que l’huileage soit continu. La commande manuelle est également disponible en version monostable (à impulsion) sur demande. La pression de service dépend des plaques d’entrée installées.
Caractéristique(s):
- Série: HDM
- Indice de protection: IP 65
- commande: jusqu’à 16 actionnements (par ex. 16 vannes à rappel par ressort)
- Description: Prise IP 67, 25 broches, avec câble de 1 m
- Puissance absorbée: 0,6 W par actionnement
- Commande manuelle: en repos
- Plage de température max.: 60 °C
- Plage de température min.: -10 °C