Elektrická přípojka Multipol 25-pinová, IP 65, zásuvka IP 67, kabel 1 m

Artiklové číslo: 106700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 106700
EAN / GTIN 4047322286848
Číslo výrobce 106700
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Elektrické připojení (multipólové 25-pólové, IP 65), zásuvka IP 67, 25-pólová, s 1 m kabelem Tyto kompaktní ventilové ostrovy s průtokem až 800 Nl/min lze díky široké škále různých funkcí a rozmanitých vstupních a mezilehlých desek individuálně přizpůsobit každé konkrétní aplikaci. Jelikož každý ventilový ostrov je individuální sestavou různých jednotlivých prvků, uvádíme v katalogu pouze dodatelné vstupní, mezilehlé a koncové desky, jakož i různé ventilové desky a 25pólové vícepólové přípojky. Vhodné pro filtrovaný a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání. Ruční pomocné ovládání je na vyžádání k dispozici také v monostabilním provedení (tlačítkové). Provozní tlak závisí na použitých vstupních deskách.

Charakteristika:

  • Řada: HDM
  • Druh krytí: IP 65
  • Řízení: až 16 ovládání (např. 16 ventilů s pružinovým návratem)
  • Popis: Zásuvka IP 67, 25kolíková, s kabelem 1 m
  • Příkon: 0,6 W na každé sepnutí
  • Ruční pomocné ovládání: klouzavý
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C