• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrischer Anschlauch Multipol 25-polig, IP 65, Steckdose IP 67, 1 m Kabel

Artikel-Nr.: 106700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 106700
EAN / GTIN 4047322286848
Herstellernummer 106700
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Elektrischer Anschluss (Multipol 25-polig, IP 65), Steckdose IP 67, 25-polig, mit 1 m Kabelektrischer Diese kompakten Ventilinseln mit Durchfluss bis zu 800 Nl/min können auf Grund der Vielzahl der unterschiedlichen Funktionen und diverser Eingangs- und Zwischenplatten jeder spezifischen Anwendung individuell angepasst werden. Da jede Ventilinsel eine kundenindividuelle Zusammenstellung der diversen Einzelelemente ist, stellen wir im Katalog lediglich die lieferbaren Eingangs-, Zwischen- und Endplatten, sowie die diversen Ventilscheiben und die 25-poligen Multipolanschlüsse dar. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Luft bitte auf kontinuierliche Ölung achten. Die Handhilfsbetätigung ist auf Anfrage auch in monostabiler Ausführung (tastend) lieferbar. Der Betriebsdruck richtet sich nach den eingebauten Eingangsplatten.

Merkmal:

  • Serie: HDM
  • Schutzart: IP 65
  • Ansteuerung: bis zu 16 Betätigungen (z. B. 16 federrückgestellte Ventile)
  • Beschreibung: Steckdose IP 67, 25-polig, mit 1 m Kabel
  • Leistungsaufnahme: 0,6 W je Betätigung
  • Handhilfsbetätigung: rastend
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C