Descripción:
Conexión eléctrica (multipolar de 25 polos, IP 65), toma IP 67, 25 polos, con cable de 1 m. Estas islas de válvulas compactas con un caudal de hasta 800 Nl/min pueden adaptarse individualmente a cada aplicación específica gracias a la gran variedad de funciones y a las diferentes placas de entrada e intermedias. Dado que cada isla de válvulas es una combinación personalizada de los distintos elementos individuales, en el catálogo solo se muestran las placas de entrada, intermedias y finales disponibles, así como los distintos discos de válvula y los conectores multipolares de 25 polos. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua. El accionamiento manual auxiliar también está disponible bajo pedido en versión monoestable (táctil). La presión de servicio depende de las placas de entrada instaladas.
Característica:
- Serie: HDM
- Tipo de protección: IP 65
- Control: hasta 16 accionamientos (por ejemplo, 16 válvulas con retorno por resorte)
- Descripción: Enchufe IP 67, 25 polos, con cable de 1 m
- Consumo de potencia: 0,6 W por cada accionamiento
- Accionamiento manual auxiliar: en reposo
- Rango de temperatura máx.: 60 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C