Descriere:
Supapă de siguranță, execuție de înaltă performanță, alamă, temperatură de funcționare -40 °C până la 200 °C, G 1/2, SW 27, presiune de răspuns 17, 5 bar. Pentru aer comprimat și gaze netoxice, neinflamabile, cu evacuare liberă, prin urmare nu poate fi utilizat pentru lichide, nu este adecvat pentru vapori de apă! Supapele sunt omologate TÜV și au un număr de omologare TÜV pentru componente.
Caracteristică:
- A: 14,0 mm
- H: 93,0 mm
- do: 12,0 mm
- SW: 27 mm
- Carcasă: alamă
- Filet: G1/2
- Arc de compresie: Oţel C
- material de etanșare: FPM
- Presiune minimă de răspuns: 17,5 bar
- Presiune de funcționare max.: 26 bar
- Presiune de funcționare min.: 0,5 bar
- Temperatură de funcționare max.: 200 °C
- Temperatură de funcționare min.: -40 °C