• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Sikkerhedsventil, messing, G 1/2, reaktionspres 17, 5 bar

Art.-nr.: 104852

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 104852
EAN/GTIN 4047322327817

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikkerhedsventil, højtydende udførelse, messing, driftstemperatur -40 °C til 200 °C, G 1/2, SW 27, reaktionspres 17, 5 bar. Til trykluft og ugiftige, ikke-brændbare gasser, fri udblæsning, derfor ikke egnet til væsker, ikke egnet til vanddamp! Ventilerne er TÜV-godkendt og har et TÜV-komponenttestnummer.

Egenskab:

  • A: 14,0 mm
  • H: 93,0 mm
  • do: 12,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Hus: messing
  • Gevind: G 1/2
  • Trykfjeder: C-stål
  • tætningsmateriale: FPM
  • Min. åbningstryk: 17,5 bar
  • Driftstryk maks.: 26 bar
  • Driftstryk min.: 0,5 bar
  • Driftstemperatur maks.: 200 °C
  • Driftstemperatur min.: -40 °C