Description:
Soupape de sécurité, version haute performance, laiton, température de service -40 °C à 200 °C, G 1/2, SW 27, pression de réponse 17, 5 bar. Pour l’air comprimé et les gaz non toxiques et ininflammables, évacuation libre, donc ne convient pas pour les liquides, ne convient pas pour la vapeur d’eau ! Les valves sont homologuées TÜV et possèdent un numéro de contrôle TÜV.
Caractéristique(s):
- A: 14,0 mm
- H: 93,0 mm
- do: 12,0 mm
- Ouv.: 27 mm
- Boîtier: Laiton
- Filetage: G 1/2
- Ressort: Acier C
- matériau d’étanchéité: FPM
- Pression de réponse min.: 17,5 bar
- Pression de service max.: 26 bar
- Pression de service min.: 0,5 bar
- Température de fonctionnement max.: 200 °C
- Température de fonctionnement min.: -40 °C