• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Bezpečnostní ventil, mosaz, G 1/2, spouštěcí tlak 17, 5 bar

Artiklové číslo: 104852

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 104852
EAN / GTIN 4047322327817

Popis

Popis:

Bezpečnostní ventil, vysokovýkonné provedení, mosaz, provozní teplota -40 °C až 200 °C, G 1/2, SW 27, spouštěcí tlak 17, 5 bar. Pro stlačený vzduch a netoxické, nehořlavé plyny, volný odvod, proto nelze použít pro kapaliny, nevhodné pro vodní páru! Ventily jsou schváleny TÜV a mají číslo TÜV pro zkoušku komponentů.

Charakteristika:

  • A: 14,0 mm
  • H: 93,0 mm
  • do: 12,0 mm
  • OK: 27 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1/2
  • Tlaková pružina: C-ocel
  • těsnicí materiál: FPM
  • Minimální spouštěcí tlak: 17,5 bar
  • Provozní tlak max: 26 bar
  • Provozní tlak minimální: 0,5 bar
  • Provozní teplota max.: 200 °C
  • Provozní teplota min.: -40 °C