• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Sicherheitsventil, Messing, G 1/2, Ansprechdruck 17, 5 bar

Artikel-Nr.: 104852

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 104852
EAN / GTIN 4047322327817

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemperatur -40 °C bis 200 °C, G 1/2, SW 27, Ansprechdruck 17, 5 bar. Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf! Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

Merkmal:

  • A: 14,0 mm
  • H: 93,0 mm
  • do: 12,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1/2
  • Druckfeder: C-Stahl
  • Dichtmaterial: FPM
  • Ansprechdruck min.: 17,5 bar
  • Betriebsdruck max.: 26 bar
  • Betriebsdruck min.: 0,5 bar
  • Betriebstemperatur max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur min.: -40 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb