• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Supapă de refulare, trecere completă, alamă, G 1 1/2, 0, 01 - 0, 03 bar

Cod articol.: 103886

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 103886
EAN / GTIN 4047322224482

Descriere

Descriere:

Schnellspann-Bohrfutter 1-13mm B16 Typ 144   1017418
Supapă de refulare, trecere completă, alamă, temperatură de funcționare -20 °C până la 100 °C, G 1 1/2, PN max. 18 bar, presiune de deschidere 0, 01-0, 03 bar.

Caracteristică:

  • SW: 55 mm
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Lungime: 93,0 mm
  • Carcasă: alamă
  • Filet: G 1 1/2
  • standard de filet: DIN EN ISO 228-1
  • Știft pentru supapă: alamă
  • disc de supapă: oțel inoxidabil
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 18 bar
  • Presiune minimă de deschidere: 0,01 - 0,03 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 100 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C