• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Clapet anti-retour, passage direct, laiton, G 1 1/2, 0, 01 - 0, 03 bar

Réf.: 103886

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 103886
EAN / GTIN 4047322224482

Description

Description:

Schnellspann-Bohrfutter 1-13mm B16 Typ 144   1017418
Clapet anti-retour, passage intégral, laiton, température de service -20 °C à 100 °C, G 1 1/2, PN max. 18 bar, pression d’ouverture 0, 01-0, 03 bar.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 55 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Longueur: 93,0 mm
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 1 1/2
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
  • goupille de soupape: Laiton
  • tête de soupape: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 18 bar
  • Pression d’ouverture min.: 0,01 - 0,03 bar
  • Température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C