• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Vratni ventil, polni prehod, medenina, G 1 1/2, 0, 01 - 0, 03 bar

Št. art.: 103886

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 103886
EAN/GTIN 4047322224482

Opis

Descripción:

Schnellspann-Bohrfutter 1-13mm B16 Typ 144   1017418
Válvula de retención, paso total, latón, temperatura de servicio -20 °C a 100 °C, G 1 1/2, PN máx. 18 bar, presión de apertura 0, 01-0, 03 bar.

Característica:

  • Anchura llave: 55 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Longitud: 93,0 mm
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1 1/2
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • pasador de válvula: latón
  • plato de válvula: Acero inoxidable
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 18 bar
  • Presión de apertura mín.: 0,01 - 0,03 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C