• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Rückschlagventil, voller Durchgang, Messing, G 1 1/2, 0, 01 - 0, 03 bar

Artikel-Nr.: 103886

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103886
EAN / GTIN 4047322224482

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellspann-Bohrfutter 1-13mm B16 Typ 144   1017418
Rückschlagventil, voller Durchgang, Messing, Betriebstemperatur -20 °C bis 100 °C, G 1 1/2, PN max. 18 bar, Öffnungsdruck 0, 01-0, 03 bar.

Merkmal:

  • SW: 55 mm
  • Feder: Edelstahl
  • Länge: 93,0 mm
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1 1/2
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1
  • Ventilstift: Messing
  • Ventilteller: Edelstahl
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 18 bar
  • Öffnungsdruck min.: 0,01 - 0,03 bar
  • Betriebstemperatur max.: 100 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb