• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Zpětný ventil, plný průchod, mosaz, G 1 1/2, 0, 01 - 0, 03 bar

Č. pol.: 103886

Vybrať variant a počet kusov

Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 103886
EAN/GTIN 4047322224482

Popis

Popis:

Schnellspann-Bohrfutter 1-13mm B16 Typ 144   1017418
Zpětný ventil, plný průchod, mosaz, provozní teplota -20 °C až 100 °C, G 1 1/2, PN max. 18 bar, otevírací tlak 0, 01-0, 03 bar.

Charakteristika:

  • OK: 55 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Délka: 93,0 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1 1/2
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • ventilový čep: mosaz
  • ventilová deska: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 18 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,01–0,03 bar
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C