Scară simplă cu bară transversală standard 14 trepte

Cod articol.: 10114
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de traverse transversale 1
Lățimea grinzilor transversale 0,93 m
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,42 m
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 14
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Înălţime de lucru cca. 5,3 m
Traverse ja
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 4,13 m
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 10114
EAN / GTIN 4031405101142
Număr producător 010114
L-Număr L90110 321
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară de trepte din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Traversă standard cu saboți de scară antiderapanți cu o lățime optimă față de produsul selectat pentru un suport sigur și urcare pentru scări de aterizare peste 3,0 m. traversa este furnizată lejer și este înșurubată de două ori la capătul inferior al barei de legătură

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 5300 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Lungime conductor: 4130 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 14 rune
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea șinei transversale: 930 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da