{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Quertraversen | 1 | |
| Quertraversen Breite | 0,93 m | |
| Holmführung | parallel | |
| äußere Breite | 0,42 m | |
| Tritt Ausführung | Sprosse | |
| Sprossen-Anzahl je Leiterteil | 14 | |
| Sprossen-Breite | 0,03 m | |
| Sprossen-Tiefe | 0,03 m | |
| Sprossen-Abstand | 280 mm | |
| Sprossen-Holm-Verbindung | gebördelt | |
| Arbeitshöhe ca. | 5,3 m | |
| Traversen | ja | |
| Norm | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Tragfähigkeit | 150 kg | |
| Leiter-Länge | 4,13 m | |
| Produktart | Anlegeleiter |
| Artikelnummer | 10114 | |
| EAN / GTIN | 4031405101142 | |
| Herstellernummer | 010114 | |
| L-Nummer | L90110 321 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |